曜日別特売
MTB-2 マグネットVブロック 縦溝型 モノタロウ 24741755

MTB-2 マグネットVブロック 縦溝型 モノタロウ 24741755
MTB-2 マグネットVブロック 縦溝型 モノタロウ 24741755
MTB-2 マグネットVブロック 縦溝型 モノタロウ 24741755
MTB-2 マグネットVブロック 縦溝型 モノタロウ 24741755
モノタロウ

マグネットVブロック 縦溝型

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
吸着力(N[kgf])588[60]
内容量1台注文コード24741755品番MTB-2
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

着脱は切替レバーで簡単です。
上面(V面)が吸着可能です。

用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。吸着力(N[kgf])588[60]長さ(mm)120幅(mm)59質量(kg)約2.98高さ(mm)73使用可能径(Φ)37V面角度(°)90
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※2面以上の磁石面に、同時にワークを固定させた場合、各々の磁力が低下しますのでご注意ください。
※三次元測定機及び計測システム用では御座いません。
※子供の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする