ドライビング ローファー R 302

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 24741843 品番 R302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255

足への負担を少なくする仕様で、歩きやすさ、足が痛くならない、もっと歩きたくなる靴です。
インソールの一部に抗菌防臭素材アミノファイン(R)を使用。
ローリングカットにより指先に少し力を入れるだけでスイッと前へ。
ラウンディングカットの広い面積により、かかとからしっかりと着地。

足幅3E相当 キャメル サイズ(cm)22〜22.5 形状ローカット サイズS 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底(ポリウレタン) 標準質量(g/片足)180 足まわり(cm)21.7 甲被タイプスリッポン ヒール(cm)2.5 靴タイプスニーカー ストーム(cm)1.5 甲幅(cm)13.2 底幅(cm)7.8
注意
※かかと部分の底と本体の間に1〜2mmの隙間がございますが、商品製造工程上の仕様となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする