関数電卓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24742044 品番F-789SG SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

グリーン購入法対応
教科書ビュー&2電源方式
新機能Appsキー搭載
内部演算最大18桁で高精度な計算が可能
ハードカバー付き
土地家屋調査士試験に対応

表示桁数仮数10桁、指数2桁 仕様445関数・機能 質量(g)88 電源太陽電池+CR2032 エコマーク認定認定 機能【基本】数式通り方式(sin60、cos30などの数式を式の通りに入力できます。)、オートパワーオフ、べき乗、多乗根、開平・2乗、小数点指定、【電気・電子】科学定数(79種類)、複素数計算、三角関数・対数関数、【物理】科学定数(79種類)、単位換算(172種類)、回帰分析、標準偏差・乱数、【生産管理・機械・工作】回帰分析、標準偏差・乱数、三角関数・双曲線関数、座標変換、【情報処理】論理演算、2・8・10・16進数計算、【土木・建築・測量】座標変換、度分秒変換、三角関数・逆三角関数、対数関数、【科学・生物・医学・薬学】回帰分析、科学定数(79種類)、対数関数、標準偏差・乱数、【数学・経済・社会・統計】回帰分析、順列・組み合せ、階乗、指数・対数関数、行列・ベクトル計算、微分・積分計算、方程式計算、標準偏差、複素数計算、分数計算、時間計算、商・余り計算 演算桁数(最大)18 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)80×168×13 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メモリー数19 エコマーク認定番号09 135 006
注意
※電卓持ち込みに関する規定が変更になることもありますので、土地家屋調査士試験ホームページなどでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする