カラーこどもぐんて

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24743627 品番 KR020LB
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

すべり止め付
子供の標準サイズ
綿100%
校外活動や寒さから手を守ります
こどもが使いやすい小さめのサイズ

サイズ子ども用 全長(cm)17(片手) 中指長(cm)5.5 手の平幅(cm)13 手のひらまわり(cm)17 材質綿100% ライトブルー 質量(g)14(片手) 機能防寒性・伸縮性 入数(双)1 対象子ども用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする