リバティプリントチュニック LBP-4322

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24743958 品番LBP-4322
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

優しいリバティプリントは病院内を華やかで優しい雰囲気にします。衿周り、袖口とポケット口プリントでトリミングしています。右脇にPHSポケットと鍵などを掛けられるループが付いています。

TLブルー サイズS 肩幅(cm)35 袖丈(cm)21 着丈(cm)66 バスト(cm)90 素材ポリエステル100%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 生地制電性繊維 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする