曜日別特売
FT-4497 男女兼用スクラブ FT-4497 ナガイレーベン 24744956

男女兼用スクラブ FT-4497

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ピンク
サイズS
肩幅(cm)39
着丈(cm)68
内容量1枚注文コード24744956品番FT-4497
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ピンク
サイズ
S
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
68
バスト(cm)
96
素材
ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする