クツワ
クツワの ノート・メモ
クツワの ノート
クツワの 単語カード
風呂単
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24745133
品番
SC220
在庫数量:残り18点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
アウトレット
¥269
¥
219
バスケットに入れる
お風呂でも使用できる単語カード。
鉛筆、シャープペン、油性ペンで使用できます。
鉛筆で書いたものは濡れた後も消すことができます。
水に濡らすとお風呂の壁に貼ることもできます。
中紙60枚。
材質
中紙:合成紙、表紙:PP
質量(g)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×8×78
大きさ
大
RoHS指令(10物質対応)
対応