ワンピース FY-4587

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24747467 品番 FY-4587
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

花びらを思わせるソフトな衿に、思わず看護の張りつめた空気が和らぎます。
シルエットの美しい素材がよりやさしさを強調します。
ポケットのやさしいカーブは物が落ちにくい構造にもなっています。

ホワイト サイズM 肩幅(cm)38 袖丈(cm)20 着丈(cm)100 エコマーク認定認定 バスト(cm)94 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 生地再生PET使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19103027

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする