ポップメイト水性顔料混合セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(15色) 注文コード24748168 品番PMP15-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重ね描きもキレイなPOP用マーカー。
耐光性に優れた水性顔料系インキを採用。
インキは、ポスターカラーのような色鮮やかでイヤなニオイのない水性顔料系。
にじまず、裏うつりもほとんどありません。乾いた後は重ね描きもでき、POP広告づくりのさまざまな表現が可能です。
また、ガラス、金属、木、布、陶器などにもきれいに筆記できます。

商品タイプ使い切り本体 寸法(mm)18.5×18.5×141 質量(g)23他 タイプシングル 線幅(mm)角20:約20、角12:約12、丸6:約5.5、丸2:約2 インク色角30/蛍光イエロー・蛍光ピンク、角20/レッド・グリーン・スカイブルー、角12/ブラック・レッド・オレンジ、丸6/ブラック・レッド・ホワイト、丸2/ブラック・レッド・ブルー・グリーン インク水性顔料 色数15色
注意
※ご使用になる時は、キャップをしたままペンをよく振ってから、ペン芯にインキが染みわたるまでペン先を下向きに押し下げてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする