アートライン ウェットライト 太字

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24748177 品番 K-45/H-B
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

水に強さを発揮!
水に濡れた面にも書ける!
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことができます。

インク色 商品タイプインク補充式本体 線幅(mm)5 線の太さ太字 質量(g)28 タイプシングル シリーズアートライン 寸法(Φ×Lmm)27×109.2 インク油性 入数1本 対応オプション補充インキ:KRW-20 繰り返し・詰め替え対応
注意
※一部濡れていると書きづらいプラスチック材質があります。
※軟質塩化ビニールへの筆記には適しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする