シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 油性マーカー
アートライン ウェットライト 太字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
インク色
黒
注文コード
24748186
品番
K-45/H-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
インク色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
水に強さを発揮!
水に濡れた面にも書ける!
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことができます。
インク色
黒
商品タイプ
インク補充式本体
線幅(mm)
5
線の太さ
太字
質量(g)
28
タイプ
シングル
シリーズ
アートライン
寸法(Φ×Lmm)
27×109.2
インク
油性
入数
1本
対応オプション
補充インキ:KRW-20
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※一部濡れていると書きづらいプラスチック材質があります。
※軟質塩化ビニールへの筆記には適しておりません。