シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 油性マーカー
アートライン ウェットライト 太字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24748195
品番
K-45/H-R
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
水に強さを発揮!
水に濡れた面にも書ける!
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことができます。
インク色
赤
商品タイプ
インク補充式本体
線幅(mm)
5
線の太さ
太字
質量(g)
28
タイプ
シングル
シリーズ
アートライン
寸法(Φ×Lmm)
27×109.2
インク
油性
入数
1本
対応オプション
補充インキ:KRW-20
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※一部濡れていると書きづらいプラスチック材質があります。
※軟質塩化ビニールへの筆記には適しておりません。