チュニック MI-4632

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24748465 品番 MI-4632
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ちょっとしたディテールの変化が患者さんの心をやわらげます。
柔らかくカットしたショールカラーは幅広い年齢の方々に喜ばれる襟型。
衿のトリミングがアクセントの3色展開です。

ホワイト サイズM 肩幅(cm)38 袖丈(cm)23 着丈(cm)69 バスト(cm)96 素材ポリエステル80%、綿20%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果 生地グリーン購入法対応、再生PET RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする