【名入れ】ポケット用1351号(メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24748475 品番 PXCP-1A/MO
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メールオーダーで注文カンタン!お好きなメッセージがシヤチハタスタンプになります。
携帯に便利な、印面をケースの中に収納したタイプ。
印面がケースの中に収まっています。ケースを開ければ、印面が現れてそのままなつ印ができ、キャップを紛失する心配もありません。
またケースを閉じれば印面がすべて隠れるので、持ち歩きにも便利です。

グレー インク色6色(黒・赤・藍・緑・朱・紫) 寸法(mm)66.5×23×40.4 質量(g)27 エコマーク認定認定 書体楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体 印面サイズ(mm)13×51 対応オプション補充インキ:XLR-20N グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 028 オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。
ハガキでお申し込み頂いた場合には楷書体。
WEB環境よりお申し込みいただいた場合は、さらにたくさんの書体がお選びいただけます。
パソコンでお申し込みの場合のみ、入力画面で印影イメージを確認することができます。書体や画数によって文字がつぶれたり読みにくい場合があります。
ネーム印は受注(シヤチハタで原稿を確認)後、約8日でお手元にお届けいたします。
書体は楷書体、行書体、隷書体、古印体、勘亭流、クラフト墨、丸ゴシック体、てん書体から選べます。
※上記の価格には印面作成料・送料が含まれます。
※商品の色は、実際の色とは異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62888018
2025-02-11
用途:
団体の会計をしてるので銀行の引き落としの書類にスタンプわ押します
細川・奥殿地区民生委員児童委員協議会 様 (その他業種)

少し小さめで開閉するのにコツがいりますが、シャチハタなので簡単に押せて助かります!

対象商品:
24748475
2023-12-20
用途:
書類作成

出先での定型書類記入に使います。文字数の多い住所や画数の多い確定事項の記入が楽になりました。インクの出も問題ありません。オンラインの印面申し込みが、住所などの用途だけでなく、縦2行、横1行枠付など、仕上がりイメージからも行けるととわかりやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24748475
2021-08-16
用途:
書類作成時
有限会社甲斐電工社 様 (建設業・工事業)

いちいちスタンプに手を運ばずに連続して印字が可能なので重宝してます。以前から欲しかったのですがどこにオーダーすればよいかわからずモノタロウさんで発注できてよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
24748475
2023-12-18
用途:
回覧印
社会福祉法人舟見寿楽苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

希望通りの印面にしてもらえたのはよかったが、印を押す時の持ち手が不安定で、慣れないと手を汚してしまう。蓋つきの使いやすいものにしてほしい。

対象商品:
62888018
2023-06-15
用途:
請求書の振込先の印字
刺繍屋阿部 様 (製造業)

商品自体は、とてもコンパクトで使い易いですが、商品が届いた後にネット上で印面を注文しますが、印字の内容を確認出来たら良かったです。出来上がるまで、注文の印字内容のバランスが分からないのが、残念です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする