ハーパーハウス ポケットアルバム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 24752264 品番 XP-3250-10
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

表紙がフォトフレームになったポケットアルバム。
優しい色合いのカラフルな布貼り表紙が特長の200枚収容できるポケットアルバムです。
Lサイズの写真が200枚収容できる、大容量タイプのポケットアルバムです。
優しい色合いのカラーバリエーションが特長の6色展開。
表紙にフォトフレームが付いたアルバム。
お気に入りの写真を表紙の裏側にあるポケットに入れて表紙にすれば世界に一冊だけのオリジナルアルバムが出来上がります。
透明なPP製の収容ケース付き。

ブルー 収納枚数(枚)Lサイズ約200 仕様ポケット白、溶着式ポケット、冊ケース付 材質表紙:布、ポケット:PPエンボス、冊ケース:PP0.7mm厚 幅(mm)53 寸法(縦×横)(mm)208×163、最大収容:91×129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする