油性ボールペン替芯 4C-0.7芯(パック入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24752483 品番P-BR-8A-4C-R
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72
インク色 全長(mm)67 径(Φmm)(最大)2.4 適合本体シリーズ名シャーボX、手帳用、SL-F1mini、スタイラスC1、ライトライトα 先端ボール径(mm)0.7 入数1本 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする