P-WKS11-P 蛍光オプテックス1-EZ(パック入り) ゼブラ 24754303

蛍光オプテックス1-EZ(パック入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24754303 品番P-WKS11-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80

イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。
インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプだからゴミの削減・ランニングコストの縮小につながります。
また、交換方法は手間がかからず簡単です。
軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
乾けば水に流れず、耐光性に優れています。

インク色ピンク 軸径(Φmm)11.5 全長(mm)135.1 質量(g)8.46 エコマーク認定認定 太さ(mm)4 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号17112171

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする