ケアガウン KEX-5250

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24754634 品番 KEX-5250
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

前裾はスリット機能を持った優しい丸みのあるデザイン。
後ろ止めは、ヨークの様なデザインにより、肩ひもが落ちる心配はありません。
ウェストはアジャストできるよう内側ひも付きです。

ブルー サイズM ウエスト(cm)80 前丈(cm)86 生地グリーン購入法対応、再生PET使用 素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする