ナガイレーベン
ニットシャツ NX-5252
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
クリーム
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
BL
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24754668
品番
NX-5252
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
S
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
62
バスト(cm)
96
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)
対応