ナガイレーベン
ニットシャツ NX-5252
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グレー
ピンク
クリーム
サイズ
BL
SS
S
M
L
LL
BL
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24754765
品番
NX-5252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
色
グレー
サイズ
BL
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
バスト(cm)
124
素材
ポリエステル85%、綿15%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果