単色おりがみ 15.0cm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 24756403 品番 64124
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
ピンク 質量(g)135 寸法(縦×横)(mm)150×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24756428
2021-04-11
用途:
施設の飾りの藤を折るため
その他業種

綺麗な紫でした。薄い紫や淡い紫などバリエーションを増やしてもらえるともっと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする