スカート OA-6018

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24756454 品番 OA-6018
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

片側プリーツ仕様のAラインシルエットスカートです。
ベルト部分をカーブにし、座った際の圧迫感を軽減しました。
デザイン性を高めつつ、更に動きやすく機能的なデザインです。

グレー サイズLL ウエスト(cm)76 スカート丈(cm)55 ヒップ(cm)104 素材ポリエステル100%(制電糸入り) RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする