スカート OA-6018

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズL 注文コード24756497 品番OA-6018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

片側プリーツ仕様のAラインシルエットスカートです。
ベルト部分をカーブにし、座った際の圧迫感を軽減しました。
デザイン性を高めつつ、更に動きやすく機能的なデザインです。

ネイビー サイズL ウエスト(cm)70 スカート丈(cm)55 ヒップ(cm)98 素材ポリエステル100%(制電糸入り) RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする