トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 文房具
トンボ鉛筆の のり
トンボ鉛筆の スティックのり
スティック糊 消えいろピット(パック入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(22g)
注文コード
24756866
品番
PKPT-NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥230
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ブルーの発色で塗ったところが一目でわかる強力タイプのスティックノリ。
材質
PP樹脂
幅(mm)
55
高さ(mm)
160
質量(g)
40
タイプ
色つき、強力
奥行(mm)
25
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
17 112 030
注意
※接着以外に使用しないでください。
※使用後はキャップをしてください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24756866
PKPT-NC
24756875
HCA-322
スティック糊 消えいろピット
トンボ鉛筆
1パック(22g×3本)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました