トンボ鉛筆
MONO(モノ)
消しゴム モノ PE04 ブラック(パック入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24757155
品番
JCC-114
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
事務・製図用高性能プラスチック消しゴム消しゴムの汚れが目立たず、きれいに使えるブラック消しゴム。消しクズが見やすく、処理もしやすい。
グリーン購入法
適合
材質
消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙
幅(mm)
23
色
ブラック
高さ(mm)
55
質量(g)
19
奥行(mm)
11
シリーズ
MONO(モノ)
入数
1個
注意
※消しゴムや消しクズは、塗装面やプラスチック面などにくっついたり溶かすことがあります。
※通常の使用においては問題ありませんが、インクジェット専用紙などの紙の種類によっては紙面を黒く汚すことがあります。
※使ったあとは、スリーブにいれてください。
※幼児の手の届かないところに置いてください。
※字消し以外に使用しないでください。