赤青鉛筆 キャップ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 24757374 品番 BSA-262
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

なめらかな書き味赤青鉛筆(朱藍芯)。削ってあるからすぐ書けます。丸軸

幅(mm)40 高さ(mm)210 質量(g)14 奥行(mm)10 材質(軸) 主な用途一般用 芯色朱藍
注意
※筆記、描画以外の用途には使用しないでください。
※芯をとがらせた場合、扱いに注意してください。
※ミニ削り器をご使用の際は、芯が折れやすいので、芯を強く押し込んで削ったり、とがらせ過ぎないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする