フリクションボール2ビズ用 替芯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2色) 注文コード 24758503 品番 LFTRF40UF-2C
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

フリクションボール3ビズ、フリクションボール2ビズ用替え芯

インク色ブラック&レッド 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 全長(mm)87.5 径(Φmm)(最大)3.6 適合本体シリーズ名フリクションボール2ビズ、フリクションボール3ビズ 先端ボール径(mm)0.38 入数2本 商品タイプ替芯 線の太さ超極細 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする