ぺんてる
ぺんてるぺん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
24759526
品番
XN50-AD
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
インク色
黒
インク
油性染料
線幅(mm)
1.5
タイプ
シングル
アズワン品番
65-0386-45
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字