パックエナージェルシャープ (パック入り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24760375 品番 XPL75-A
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は189円となります。
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
芯径(mm)0.5 材質後軸:アクリル、頭冠:PC、ノック・前軸:ABS・樹脂メッキ、グリップ:エラストマー、クリップ:鉄 寸法(mm)16×11×146 質量(g)13 色(本体) グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする