CN142B ダブルファスナーカラーマルチカバーノート レイメイ藤井 24761346

ダブルファスナーカラーマルチカバーノート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA6 ブラック 注文コード24761346 品番CN142B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はサイズ・色など7種類から選べます 他の種類を見る

使い方自由、多用途に使えるカバーノート。

サイズA6 ブラック 仕様NT190 A6ドット方眼罫ノート(20行・40枚) 材質表地:ナイロン/裏地:ポリエステル 質量(g)159 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×22×165 ポケット数カードポケット:1、フリーポケット:2 行数20 ドット方眼罫ノート
注意
※ノートの表紙デザインは変更する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24761373
2023-02-08
用途:
打合せなどファイルノート・月間予定を入れています。
REJECT株式会社 様 (建設業・工事業)

カバーがしっかりして、ノートが2冊入るのでとても使いやすいです。

対象商品:
24761373
2020-11-20
用途:
通勤カバンの中
株式会社青山 様

表のビニールの傷・傷みが心配なんですが持ちますでしょうか。利便性を考えるとやむを得ないかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする