レイメイ藤井
レイメイ藤井の ノート・メモ
レイメイ藤井の ノート
レイメイ藤井の カバー付きノート
ダブルファスナーカラーマルチカバーノート
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24761373
品番
CN182B
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
使い方自由、多用途に使えるカバーノート。
サイズ
A5
色
ブラック
仕様
NT253 A5ドット方眼罫ノート(30行・40枚)
材質
表地:ナイロン/裏地:ポリエステル
質量(g)
297
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×22×228
ポケット数
カードポケット:2、フリーポケット:2
行数
30
罫
ドット方眼罫ノート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ノートの表紙デザインは変更する場合がございます。