常盤ステンレス工業
常盤ステンレス工業の 厨房機器・設備・調理機械
常盤ステンレス工業の 搬送機器類
常盤ステンレス工業の キッチンワゴン/サービスワゴン
バッシィングワゴン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24761433
品番
MN-B4
参考基準価格(税別)
¥416,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
付属品
ローレルボックス20L、マリーポット×3
車輪径(Φmm)
(自在/固定)150×2
材質(本体)
ステンレス鋼板
外寸(mm)
950×550×H1010
有効間口(mm)
(中棚)620
TKG品番
9-1222-0801
TKG品番(2017)
6-1100-0801
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません