サインペン ピュアカラー(1.2mm×0.6mm)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24762186 品番PW100TPC.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせて選べるペン先!かわいいボディーの水性サインペン。
用途に合わせて太さ(1.2mm・0.6mm)が選べるツインタイプ。
鮮やかな発色と豊富なカラーバリエーションがそろった、手軽に使える水性サインペン。

インク色黄色 タイプツイン 線幅(mm)中字丸芯0.6・細字丸芯1.2 インク水性 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字丸芯・細字丸芯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24762213
2023-12-03
用途:
事務作業用

ボールペンのようにすらすら書けるので気分がいいです。黒がはっきりと出るので、プリンターで印刷したものの、補足事項にも使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする