ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 極細

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色パステルイエロー 注文コード24763647 品番PC1MP.2
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品はインク色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ポスターカラーのような鮮やかな発色。手帳や写真で遊べる0.7mmの極細タイプ。
不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。
ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。

インク色パステルイエロー タイプシングル 線幅(mm)0.7 インク水性顔料 アズワン品番65-0405-29 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24763613
2020-04-20
用途:
木工の塗装
株式会社岩田電機 様 (建設業・工事業)

木工品に絵付けをするために購入しました。
塗料が染み込まず、綺麗な線が描けた。
満足しております。

対象商品:
24763613
2020-01-09
用途:
店頭の手書きPOP用(黒いカードに書く)
卸売・小売業

ナチュラルカラーは、黒いカードに良く映えるので良いです。
改善点としては、オレンジとパープルはもう少し濃くして
もらいたいです。オレンジとイエロー/パープルとライトピンクが
かなり似ているので実質5色セットのイメージです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする