曜日別特売
SHE300-45 汎用シリコンラジエターホースエルボー45° NEXPerformance 24764197

汎用シリコンラジエターホースエルボー45°

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φmm)30
内容量1個注文コード24764197品番SHE300-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。

長さ(mm)50厚さ(mm)3.5ブルー内径(Φmm)30
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホースバンドは商品に含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24764145
2016-08-13
用途: 模型の改良
サービス業

模型にぴったり合いました。お気に入りです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする