蛇口直結型 MONOシリーズ クリンスイ MD301

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24765265 品番MD301
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
流量(L/min)1.6(初期) 交換目安3ヶ月(1日10L使用の場合) 適合蛇口により異なります。三菱ケミカルクリンスイのHPにてご確認ください。 質量(g)380(満水時) 表示チェックウインドー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×70×106 使用電池CR2032 ディスプレイ液晶ディスプレイ 除去出来るもの鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) 適用可能カートリッジMDC01SW、MDC02W、MDC03SW カートリッジMDC01S(付属) 洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24765265
2024-05-16
用途:
飲料水用
建設業・工事業

冷蔵庫の社員分のペットボトルが不要となり冷蔵庫のスペースが空き、大変満足しています。

対象商品:
24765265
2023-06-23
用途:
自宅料理用
卸売・小売業

使用量がデジタルでわかるので使いやすい。カートリッジの交換も簡単です。

対象商品:
24765265
2022-05-30
用途:
日常生活
教育・研究機関

コスパはもちろんgood
井戸水で使ってますが水が丸くなった感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする