曜日別特売
MDC02W MONOシリーズ 交換用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ 24765283

MONOシリーズ 交換用カートリッジ

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(2個)注文コード24765283品番MDC02W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
交換目安3ヶ月(1日10L使用の場合)適合本体MD301、MD201、MD101、MD102、MD103除去出来るもの鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-01
用途: カートリッジ交換時
製造業

リピートで毎回購入しています。お安く手に入ってありがたいです。

2024-10-30
用途: 給湯室の水道の蛇口に取付
建設業・工事業

装着も簡単でとても便利です。
定期的に交換していくタイプなので、価格的にも品質的にも使い易いと感じています。

対象商品 : 24765292
2024-05-09
用途: カートリッジ交換時
製造業

2個入りでお得に購入できて良いです。
半年スパンで変えています。
本体もシンプルで耐久性が高いです。

対象商品 : 24765292
2024-02-20
用途: 浄水器MD111用

以前からこのカートリッジを使用していてリピートです。
3か月で交換時期とあるが5か月間使用している。

対象商品 : 24765292
2023-09-30
用途: 飲料水用

上水道の水系が変わって残念な水になってしまったので本体のクリンスイを取り付けました。はっきり味が違いますね。簡単な交換で維持できるので助かっています。

対象商品 : 24765274
2022-08-05
用途: キッチン用
サービス業

有害物資の除去率が高いと聞き、以前から調理や飲料水(コーヒーやお茶)用に使用しています。
回転式なのでカートリッジの着脱はめちゃくちゃ簡単!
こちらで2個入が割安購入できてよかったです。

対象商品 : 24765274
2021-12-17
用途: メンテナンス
佐野スペースデザイン株式会社建設業・工事業

2個セットで安く購入でき助かりました。
取付もかんたんで下。。

対象商品 : 24765292
2021-06-30
用途: 浄水器の交換カートリッジ
不動産業

ホームセンターなどでは、同じシリーズを探すのに苦労するが、MONOTAROではすぐに見つかる。簡単。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする