アイユ
アイユの グレーチング・排水設備商品
アイユの ドレン養生
タテ型短尺ドレン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24765737
品番
T-50S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
VU管塩ビパイプにぴったりフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
適合塩ビ管
VU50
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
75
寸法D(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24765737
T-50S
85432193
T-50S
タテ型短尺FRPドレン
アイユ
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました