アイユ
アイユの グレーチング・排水設備商品
アイユの ドレン養生
タテ型短尺ドレン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24765755
品番
T-75S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
VU管塩ビパイプにぴったりフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
適合塩ビ管
VU75
寸法A(mm)
185
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
85
寸法D(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません