曜日別特売
VT-50 VUソケットドレン タテ型 アイユ 24765773

VUソケットドレン タテ型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合塩ビ管VU50
内容量1個注文コード24765773品番VT-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。
塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。

寸法A(mm)125寸法D(mm)67寸法B(mm)60寸法C(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応適合塩ビ管VU50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24765798
2020-12-02
用途: 養魚水槽のオーバーフロー用
潮風香る内湯の宿 かめやサービス業

求めていた物があり、助かりました。一点づつの手づくり商品と思います、品質はとても良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 24765773
2020-03-06
用途: 割れたドレン管の修理
有限会社友起創業建設業・工事業

唾が薄く使いやすかったです。
竪管の長さ調整が自由で現場合わせがしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする