VUソケットドレン タテ型

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合塩ビ管VU65 注文コード24765782 品番VT-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合塩ビ管など3種類から選べます 他の種類を見る

塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。
塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。

寸法A(mm)160 寸法D(mm)84 寸法B(mm)76 寸法C(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 適合塩ビ管VU65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24765798
2020-12-02
用途:
養魚水槽のオーバーフロー用
潮風香る内湯の宿 かめや 様 (サービス業)

求めていた物があり、助かりました。一点づつの手づくり商品と思います、品質はとても良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
24765773
2020-03-06
用途:
割れたドレン管の修理
有限会社友起創業 様 (建設業・工事業)

唾が薄く使いやすかったです。
竪管の長さ調整が自由で現場合わせがしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする