パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 電子部品(オンボード)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 機構部品(電子部品)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 基板用コネクタ
コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
24766613
品番
CN-14A
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
極数
4
種類
角型
コンタクト形状
メス
セット内容
ハウジング×10、コンタクト×40
形状
ストレート
結合方式
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応