Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 高天井照明器具
LED高天井高温環境用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24766806
品番
XYM2032LE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥217,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
130
電圧(V)
100〜242
仕様
落下防止ワイヤー付、LED内蔵、電源ユニット別置
種別
マルチ400形相当
材質
本体/アルミ、パネル/ポリカーボネート(透明)、アーム/亜鉛鋼板(ホワイト)
タイプ
拡散タイプ
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP20(専用電源ユニットはIP65)
光源
LED
色温度(K)
5000
使用周囲温度(℃)
器具/-20〜60、電源ユニット/-20〜40
エネルギー消費効率(Lm/W)
161.5
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
21000
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
注意
※調光はできません。
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24766806
XYM2032LE9
79817388
XYM2042LE9
LED高天井特殊4環境向けマルチ400形
Panasonic(パナソニック)
1セット
¥
77,980
税込
¥
85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)