LED高天井振動環境用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24766876 品番 XYM2022LE9
参考基準価格(税別)¥223,400 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
消費電力(W)130 電圧(V)100〜242 仕様落下防止ワイヤー付、LED内蔵、電源ユニット別置 種別マルチ400形相当 材質本体/アルミ、パネル/ポリカーボネート(透明) タイプ拡散タイプ 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 光源LED 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-20〜40 エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)21000 光色昼白色 グリーン購入法適合
注意
※調光はできません。
※傾斜天井に取付不可。
※器具の取付周囲温度が-20〜40℃でご使用ください。屋内で使用する場合は、一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする