M2243 デジタル照度計 モノタロウ 24767733 M2243 デジタル照度計 モノタロウ 24767733 M2243 デジタル照度計 モノタロウ 24767733 M2243 デジタル照度計 モノタロウ 24767733 M2243 デジタル照度計 モノタロウ 24767733

デジタル照度計

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24767733 品番M2243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質ポリエチレン 寸法(mm)67×192×44 質量(g)163(電池含まない) 電源角型9V乾電池(6F22)×1個 測定精度±3% 分解能1Lux 測定範囲(Lux)0〜99999
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※取引や証明に使用することができません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24767733 M2243 76862599 - デジタル照度計 モノタロウ デジタル照度計 モノタロウ 1台 4,498 税込4,948 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24767733
2024-06-04
用途:
車検に
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクが旧車で 光軸で何回か車検で落ちてしまったので
目安程度でも わかれば良いので購入しました
中々 光量が上がれば分かって上出来です

対象商品:
24767733
2022-07-02
用途:
ヘッドライトなどの予備検査
建設業・工事業

古い中古車を扱っているためヘッドライトの光量不足で検査不合格にあうことが多く、レンズ面の磨き具合の目処を調べるために購入しました。
測り方もいい加減ですし、校正品ではないので、簡易チェック程度ですが、バルブを交換しレンズを磨いた前後では数値が大きく変わるので目安にはなっています。
またその他の燈火類で光量オーバーしていないかなども目安にはなっています。
値段が安いので助かりました。

対象商品:
24767733
2020-10-22
用途:
倉庫内の照度計測
その他業種

倉庫内のポイント毎に照度が簡単に計測できて便利です

対象商品:
24767733
2021-08-02
用途:
店舗の照度計測時
株式会社パーティハウス 様 (卸売・小売業)

通常の照度計より低く測定する。測定値が安定しない。

2人が参考にしています
対象商品:
24767733
2020-06-16
用途:
室内の照度を計測
個人のお客様

実は、他にも1台持っているんです。それもこの商品よりずっと高価な。。。。しかし、説明書を見ても、詳しすぎて、いまひとつわからない。
その点、この商品は簡単操作で使いやすいです。買ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
24767733
2020-02-13
用途:
建築設備定期検査
電気・ガス・熱供給・水道業

点検業務であれば十分使用できる。0.01レベルまで図れるのが良い。

対象商品:
24767733
2020-12-08
用途:
検査機光源の定期点検

既存の照度計と測定結果に差異があり過ぎて、基準値を変えなければ代替え機として使用できない。

3人が参考にしています
対象商品:
24767733
2020-02-25
用途:
光源装置から光ケーブルで移送するが元と移送先の無光の強さを測定する
ティクソン株式会社 様

数字で出てくるので判断材料を選択するのに大切な器具であります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10
質問:
校正できますか。
回答:
校正には対応しておりません。
2022-03-31
質問:
防水性能はついていますか。
回答:
防水性能はついておりません。
2022-03-31
質問:
電源をつけたまま連続的に測定が可能ですか。
回答:
連続使用には対応しておりません。
約10分間いずれかのキーを押す操作が無ければ自動的に電点が切れます。
2022-03-31
質問:
JIS規格に該当しますか。
回答:
JIS規格品ではございません。
簡易的な照度計となります。
2022-03-31

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする