※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
リンクチェイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
線径d(Φmm)
3
注文コード
24767803
品番
IW30-3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
線径d・長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
線径d(Φmm)
3
使用荷重(kN)
0.49
材質
鉄(SWRM6)
用途
間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
質量(kg)
0.45
全長(m)
3
寸法A(mm)
21
参考使用荷重(kg)
50
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
5
破断荷重(kg)
(静)140
チェーン内寸(mm)
21
内幅(mm)
5
質量(g/m)
150
内長P(mm)
21
注意
※参考使用荷重・破断荷重は保証値では御座いません。規格寸法については多少の公差が有り。
※吊り下げには使用しないでください