岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
OSキャップセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1組)
注文コード
24768573
品番
G63
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
2種類の樹脂でキャップの取付、取り外しが簡単に可能です。
用途
丸カンタイプのランナーとハトメを直接留めます。
材質/仕上
樹脂
色
ホワイト
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.3MB)