EZ75A7LS2F-H 充電 インパクトドライバー 14.4V Panasonic(パナソニック) 24768835

充電 インパクトドライバー 14.4V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24768835 品番EZ75A7LS2F-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2015年度グッドデザイン賞受賞
【基本機能】
電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。
正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。
ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。
【世界最短(※)117.8mm】
狭所、足場で取り回しがラク。
ヘッド先端より電池を10mm後方に配置し、作業しやすさに配慮しました。
(※充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて(2015年1月5日現在/メーカー調べ)
【長時間作業でも疲れにくい】
グリップのほぼ中心に重心があるセンターバランス設計。長時間作業の疲れを軽減します。
【締めやすさを革新】
芯ブレを抑制しカムアウトを軽減。
ハンマーはバネのチューニングと魚道の最適化で打撃時の衝撃を抑制し、カムアウトを低減しました。
駆動部カバーには、芯ブレの少ない軸受方式を採用。110mmのロングビット先端で、振動幅はわずか約1.4mmです。(メーカー調べ)
【スピードコントロール】
スイッチの引き始めに回転が速すぎたり、引き絞った時に急激に回転が上昇しない、滑らかなコントロールを実現しました。
【長く使えて経済的】
ブラシレスモーターにより、従来ブラシモーターと比較して寿命が約2倍になりました。ハイブリッドスイッチを採用し、従来メカスイッチと比較してスイッチ寿命も約2倍に。
(メーカー調べ)
【M12高力ボルト30,000本以上の耐久性】
モーター軸折れ、スイッチ不良などを低減します。
モーターには、軸折れを防ぐためにΦ5mmの太径の軸を採用し、強度を確保しました。
スイッチ振動部には金属を採用し、摩耗に対する強度を確保。
アンビルは材質を見直して強度をアップ。耐衝撃性をさらに向上しました。
【あらゆる作業で締めやすさを追求】
「テクス用モード」を新搭載。スイッチ操作では加減しにくい短めのテクスネジ締めに適したチューニングで、ネジ頭が飛ぶのを低減しました。
強モード:長いネジ締め、ボルト締めに
中モード:化粧材などのネジ締めに
弱モード:石膏ボードなどへの仕上げのネジ締めに
テクス用モード:盤や配管支持具などのテクスネジ締めに
【防水「IP56」】
だから、タフ。急な雨にもあわてずに済みます。

用途
カウンターの造作、収納設備の固定、床下での補修作業などに。
足場の組み立て・解体、足場での外壁板金工事や器具取付などに。
既存設備・配管などがある入り組んだ場所での作業に。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)4.2 回転数(min-1[r.p.m])強モード/0〜2500、中モード:0〜1450、弱モード/0〜950、テクス用モード/0〜2500 ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)/約490本、耐震金物ビス(Φ5.5×75mm)/約290本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)/約820本 ボルト締め能力ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約1050本、ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約300本 穴あけ能力DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)/約140穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(18V) 強モード/160[1630]・中モード/130[1330]・弱モード/26[265]、(14.4V) 強モード/155[1580]・中モード/130[1330]・弱モード/26[265] 充電時間(分)54 蓄電池形名EZ9L45 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)118×234×66(電池パック装着時) 質量(kg)1.55(電池パック装着時) 使用充電器EZ0L81 打撃数(min-1[回/分])強モード/0〜3100、 中モード/0〜2900、弱モード/0〜1900、テクス用モード/0〜1200 付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14.4V4.2Ah×2個 グレー 振動3軸合成値(m/s2)13.2 トラスコ品番760-3665
注意
※ネジ締め・ボルト締め・穴あけ能力表示は、フル充電時の作業目安です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24768835 EZ75A7LS2F-H 46425655 EZ76A1LJ2F-H インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック) インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック) 1台 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする