回転数(min-1[r.p.m])Hモード(強)/0〜2700、Sモード(弱)/0〜2400
ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)/約410本・万能ビス・米松(Φ5.2×120mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)/約750本
ボルト締め能力ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約530本、ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約1400本、ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約250本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150.0[1530]
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売電池パック装着時)155×235×59
質量(kg)(別売り電池パック装着時)1.55
使用充電器EZ0L81
打撃数(min-1[回/分])Hモード(強):0〜3000、Sモード(弱):0〜2500
色黒
適合純正電池型番EZ9L48、EZ9L45、EZ9L46、EZ9L47
振動3軸合成値(m/s2)18.6
用途木ネジ、テクスネジ、ボルトの締付に