HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
イオン電極(複合電極)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24769282
品番
HI 4101
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
用途
ワイン、
ビール、水、廃水、土壌に含まれる
アンモニア、アンモニウム
測定範囲
1〜1×10
-6
(M)
材質(本体)
デルリン
測定範囲(mg/L)
0.02〜17000
ケーブル長(m)
1
pH測定有効範囲
11pH 以上
測定物質
NH
4
+
, NH
3
温度測定範囲(℃)
0〜40
電極形式
ガス検知
電極寸法(mm)
長さ/120、直径/12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電極に対応した測定器本体は限られています。ご注意ください。
※電極によって必要な標準液、内部液、調整液などが異なります。
※この商品は複合電極です。